フレックスラック4段1200×300×1800

フレックスラック4段1200×300×1800 - TRUSCO

クロムメッキのΦ31.8mmのパイプを使用しているため、大変美しい仕上がりです。
工場、事務所を問わず、病院、研究室などでも使用できます。
ピッチ25mmで、棚板を移動することができます。

奥行(mm)300高さ(mm)1800間口(mm)1200棚段数(段)4トラスコ品番502-8868種別組立式質量(kg)27.8ネオグレータイプベタ棚ピッチ(棚板調整)25最大積載量(kg)750パイプ径(Φmm)31.8組立時間2人30分均等積載量(kg/段)150内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41126626FLR6434
58,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする