FLR6434 フレックスラック4段1200×300×1800 TRUSCO 41126626

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

フレックスラック4段1200×300×1800

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41126626 品番FLR6434
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥58,300

クロムメッキのΦ31.8mmのパイプを使用しているため、大変美しい仕上がりです。
工場、事務所を問わず、病院、研究室などでも使用できます。
ピッチ25mmで、棚板を移動することができます。

奥行(mm)300 高さ(mm)1800 間口(mm)1200 棚段数(段)4 トラスコ品番502-8868 種別組立式 質量(kg)27.8 ネオグレー タイプベタ棚 ピッチ(棚板調整)25 最大積載量(kg)750 パイプ径(Φmm)31.8 組立時間2人30分 均等積載量(kg/段)150
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥30,000 / 税込 ¥33,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ式軽量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする