TRUSCO
フレックスラック5段1800×450×1200
クロムメッキのΦ31.8mmのパイプを使用しているため、大変美しい仕上がりです。
工場、事務所を問わず、病院、研究室などでも使用できます。
ピッチ25mmで、棚板を移動することができます。
奥行(mm)
450
高さ(mm)
1200
間口(mm)
1800
棚段数(段)
5
トラスコ品番
502-8442
種別
組立式
質量(kg)
48.9
色
ネオグレー
タイプ
ベタ棚
ピッチ
(棚板調整)25
最大積載量(kg)
750
パイプ径(Φmm)
31.8
組立時間
2人30分
均等積載量(kg/段)
150
内容量
1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41127116
FLR-4645
¥71,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください