曜日別特売

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 単体型

軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO軽中量ボルトレス棚M2型 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

高さ(mm)2107総耐荷重(kg)1500
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
44件中 144各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11303026M2-73951セット(1台)---ネオグレー645-5109
57,500
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303069M2-73961セット(1台)---ネオグレー645-6647
66,120
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128315M273351セット200902×309×21075グレー506-8380
30,770
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128482M273361セット200902×309×21076グレー506-8398
33,980
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128561M273451セット200902×459×21075グレー506-8401
35,050
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128577M273461セット200902×459×21076グレー506-8410
39,140
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128631M273651セット200902×609×21075グレー506-8428
38,950
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128647M273661セット200902×609×21076グレー506-8436
43,820
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127326M274351セット2001202×309×21075グレー506-8568
35,280
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127335M274361セット2001202×309×21076グレー506-8576
39,200
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128123M274451セット2001202×459×21075グレー506-8584
40,760
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128351M274461セット2001202×459×21076グレー506-8592
45,800
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127441M274651セット2001202×609×21075グレー506-8606
45,510
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128367M274661セット2001202×609×21076グレー506-8614
51,500
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128157M275351セット2001502×309×21075グレー506-8622
40,210
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127536M275361セット2001502×309×21076グレー506-8631
44,900
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128175M275451セット2001502×459×21075グレー506-8649
46,290
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128376M275461セット2001502×459×21076グレー506-8657
52,220
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128211M275651セット2001502×609×21075グレー506-8665
55,640
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128385M275661セット2001502×609×21076グレー506-8673
63,440
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41127737M276351セット2001802×309×21075グレー506-8681
48,920
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128394M276361セット2001802×309×21076グレー506-8690
55,160
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128254M276451セット2001802×459×21075グレー506-8703
57,300
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128403M276461セット2001802×459×21076グレー506-8711
65,240
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128297M276651セット2001802×609×21075グレー506-8720
66,950
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41128421M276661セット2001802×609×21076グレー506-8738
76,820
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303035M2-74951セット(1台)---ネオグレー645-5081
67,960
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303078M2-74961セット(1台)---ネオグレー645-5040
78,480
58,980
64,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303051M2-75951セット(1台)---ネオグレー645-5108
77,940
58,980
64,878(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303087M2-75961セット(1台)---ネオグレー645-5096
90,240
67,980
74,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303060M2-76951セット(1台)---ネオグレー645-5124
99,000
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
11303096M2-76961セット(1台)---ネオグレー645-6679
115,320
86,980
95,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
80403674M2-73341セット---ネオグレー528-6546
27,560
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403690M2-73441セット---ネオグレー526-2768
30,960
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403699M2-73641セット---ネオグレー528-0169
34,080
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403708M2-74341セット---ネオグレー528-1796
31,360
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403717M2-74441セット---ネオグレー528-0193
35,720
26,980
29,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
出荷予定:2026年3月25日
80403726M2-74641セット---ネオグレー528-6496
39,520
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403735M2-75341セット---ネオグレー528-4923
35,520
26,980
29,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403744M2-75441セット---ネオグレー528-3330
40,360
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403760M2-75641セット---ネオグレー528-1802
47,840
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403769M2-76341セット---ネオグレー528-3389
42,680
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403778M2-76441セット---ネオグレー528-4908
49,360
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
80403787M2-76641セット---ネオグレー528-1760
57,080
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする