曜日別特売

TLA型棚板1782X59

TLA型棚板1782X59 - TRUSCO

VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。

材質
スチール
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
間口(mm)1800均等積載量(kg/段)150オイスターホワイト奥行(mm)600仕様仕切取付:不可トラスコ品番463-6376厚さ(mm)32質量(kg)10.0外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1782×591×32内容量1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41128665TLA6L
10,550
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1お送りできません
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする