TRUSCO
軽量150型ボルトレス棚1200×450×H18005段
中棚は全て棚受けに棚板を置くだけの段替え簡単構造(中棚ボルト不要)です。「自在棚受」の採用で、棚板の位置変更が簡単です。VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。低ホルムアルデヒド(F☆☆☆☆)です。
仕様
組立式
トラスコ品番
283-2721
質量(kg)
45
色
ホワイト
高さ(mm)
1802
奥行(mm)
450
間口(mm)
1190
段数
5
耐荷重(kg/段)
150
棚段数
5
棚ピッチ(mm)
30
組立時間
2人20分
外寸法・高さ(mm)
1802
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1190×450×1802
総耐荷重(kg)
1000
有効間口(mm)
1120
棚板調整ピッチ(mm)
30mm
外寸法・奥行(mm)
450
外寸法・間口(mm)
1190
棚板内寸・間口(mm)
1120
均等耐荷重(kg/段)
150
内容量
1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41128762
TLA64S15
¥42,060
¥
36,980
¥40,678
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません