TRUSCO
軽量150型ボルトレス棚棚板セットW1782×591
VOC(揮発性有機化合物)対応塗装です。
材質
スチール
表面処理:VOC対応水溶性塗料・電着塗装
間口(mm)
1800
均等積載量(kg/段)
150
色
オイスターホワイト
奥行(mm)
600
仕様
仕切取付:不可
トラスコ品番
463-6384
厚さ(mm)
32
質量(kg)
14.0
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
1782×591×32
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41129417
TLA6LS
¥12,500
¥
10,980
¥12,078
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません