曜日別特売

軽量M1.5ボルトレス棚1160×445×H2100増結 ネオグレ

軽量M1.5ボルトレス棚1160×445×H2100増結 ネオグレ - TRUSCO軽量M1.5ボルトレス棚1160×445×H2100増結 ネオグレ - TRUSCO軽量M1.5ボルトレス棚1160×445×H2100増結 ネオグレ - TRUSCO軽量M1.5ボルトレス棚1160×445×H2100増結 ネオグレ - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業を短縮できます。棚の段数変更が小刻みな25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

グレー仕様組立式トラスコ品番508-3982棚段数6棚ピッチ(mm)25組立時間2人40分外寸法・高さ(mm)2106外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1160×454×2106有効間口(mm)1116棚板調整ピッチ(mm)25mm外寸法・奥行(mm)454均等耐荷重(kg/台)1000外寸法・間口(mm)1160均等耐荷重(kg/段)150内容量1セット
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41130467M1.57446B1000150611604542106111640スチール
39,040
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする