曜日別特売

中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型

中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 単体型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

グレー高さ(mm)2411棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
耐荷重(kg/段)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41134983M383551セット300961×481×24115351-575354.78
43,720
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134992M383561セット300961×481×24116351-577060.60
48,420
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135227M383651セット300961×581×24115351-579660.15
47,530
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135236M383661セット300961×581×24116351-581867.06
53,020
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135421M383751セット300961×731×24115351-583466.64
52,840
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135437M383761セット300961×731×24116351-585174.88
59,420
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135622M383951セット300961×931×24115351-587782.12
62,800
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135631M383961セット300961×931×24116351-589393.52
71,380
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132585M384551セット3001261×481×24115351-591563.24
49,780
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132594M384561セット3001261×481×24116351-593170.36
55,420
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132786M384651セット3001261×581×24115351-595869.71
54,340
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132795M384661セット3001261×581×24116351-597478.14
60,920
45,980
50,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132987M384751セット3001261×731×24115351-599181.95
63,450
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132996M384761セット3001261×731×24116351-601692.86
71,880
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133181M384951セット3001261×931×24115351-603297.08
73,560
55,980
61,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133197M384961セット3001261×931×24116351-6059111.08
84,020
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133382M385551セット3001561×481×24115351-607571.66
56,110
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133391M385561セット3001561×481×24116351-609180.08
62,680
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133583M385651セット3001561×581×24115351-611384.98
63,620
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133592M385661セット3001561×581×24116351-613096.08
71,720
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133784M385751セット3001561×731×24115351-615693.92
73,080
54,980
60,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133793M385761セット3001561×731×24116351-6172106.84
83,100
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133985M385951セット3001561×931×24115351-6199112.00
84,540
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133994M385961セット3001561×931×24116351-6211128.60
96,860
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134186M386551セット3001861×481×24115351-623791.91
66,410
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134195M386561セット3001861×481×24116351-6253103.86
74,760
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134387M386651セット3001861×581×24115351-6270102.03
74,720
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134396M386661セット3001861×581×24116351-6296116.02
84,760
63,980
70,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134581M386751セット3001861×731×24115351-6318113.32
82,180
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134597M386761セット3001861×731×24116351-6334129.60
93,740
69,980
76,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134782M386951セット3001861×931×24115351-6351131.60
103,740
77,980
85,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134791M386961セット3001861×931×24116351-6377151.60
119,620
89,980
98,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89721424M3-831251台-961×1131×2411-856-404385.5
78,900
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721442M3-841251台-1261×1131×2411-856-4044100.5
91,160
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721467M3-851251台-1561×1131×2411-856-4045115.4
108,040
81,980
90,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721485M3-861251台-1861×1131×2411-856-4046135
128,840
96,980
106,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721503M3-831261台-961×1131×2411-856-405197.7
90,880
68,980
75,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721528M3-841261台-1261×1131×2411-856-4052115.3
105,320
79,980
87,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721546M3-851261台-1561×1131×2411-856-4053132.8
125,240
93,980
103,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721564M3-861261台-1861×1131×2411-856-4054155.8
149,920
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする