中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型

中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO中量ボルトレス棚M3型 高さ2400mm 連結型 - TRUSCO

ボルトを1本も使用していないボルトレス構造で、分解・組み立て作業が簡単で、作業時間を大幅に短縮できます。棚の段変更が、25mmピッチで、自由に調整、変更ができます。高さ、奥行が同じであれば、増結することができます。また、支柱を兼用することにより、コストダウンが図れます。優れた断面構造で、荷重、横からのねじれにも強いC型形状の支柱を採用しています。樹脂ベースの使用により、床を傷つけません。

グレー棚ピッチ(mm)25外寸法・高さ(mm)2411均等耐荷重(kg/台)2500均等耐荷重(kg/段)300
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。※連結型のみではご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全40種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
内容量
40種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41135026M38355B1セット25003005900481241184044.52
36,220
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135035M38356B1セット25003006900481241184050.34
40,920
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135245M38365B1セット25003005900581241184049.89
40,030
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135254M38366B1セット25003006900581241184056.80
45,520
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135446M38375B1セット25003005900731241184056.38
45,340
34,980
38,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135455M38376B1セット25003006900731241184064.62
51,920
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135647M38395B1セット25003005900931241184071.86
55,300
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41135656M38396B1セット25003006900931241184083.26
63,880
47,980
52,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132603M38455B1セット2500300512004812411114052.98
42,280
31,980
35,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132612M38456B1セット2500300612004812411114060.10
47,920
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132804M38465B1セット2500300512005812411114059.45
46,840
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41132813M38466B1セット2500300612005812411114067.88
53,420
39,980
43,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133005M38475B1セット2500300512007312411114071.69
55,950
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133014M38476B1セット2500300612007312411114082.60
64,380
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133206M38495B1セット2500300512009312411114086.82
66,060
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133215M38496B1セット25003006120093124111140100.82
76,520
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133407M38555B1セット2500300515004812411144061.40
48,610
36,980
40,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133416M38556B1セット2500300615004812411144069.82
55,180
41,980
46,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133601M38565B1セット2500300515005812411144074.72
56,120
42,980
47,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133617M38566B1セット2500300615005812411144085.82
64,220
48,980
53,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133802M38575B1セット2500300515007312411144083.66
65,580
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41133811M38576B1セット2500300615007312411144096.58
75,600
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134003M38595B1セット25003005150093124111440101.74
77,040
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134012M38596B1セット25003006150093124111440118.34
89,360
67,980
74,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134204M38655B1セット2500300518004812411174081.65
58,910
44,980
49,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134213M38656B1セット2500300618004812411174093.60
67,260
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134405M38665B1セット2500300518005812411174091.77
67,220
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134414M38666B1セット25003006180058124111740105.76
77,260
57,980
63,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134606M38675B1セット25003005180073124111740103.06
74,680
56,980
62,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134615M38676B1セット25003006180073124111740119.34
86,240
64,980
71,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134807M38695B1セット25003005180093124111740121.34
96,240
72,980
80,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
41134816M38696B1セット25003006180093124111740141.34
112,120
84,980
93,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
89721433M3-83125B1台2500300-9001131241184075.3
71,400
53,980
59,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721458M3-84125B1台2500300-120011312411114090.2
83,660
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721476M3-85125B1台2500300-1500113124111440105.1
100,540
75,980
83,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721494M3-86125B1台2500300-1800113124111740124.7
121,340
91,980
101,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721512M3-83126B1台2500300-9001131241184087.5
83,380
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721537M3-84126B1台2500300-1200113124111140105
97,820
73,980
81,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721555M3-85126B1台2500300-1500113124111440122.5
117,740
88,980
97,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
89721573M3-86126B1台2500300-1800113124111740145.5
142,420
109,800
120,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする