曜日別特売

M3型溶融亜鉛メッキ棚板1440×900棚受付

M3型溶融亜鉛メッキ棚板1440×900棚受付 - TRUSCOM3型溶融亜鉛メッキ棚板1440×900棚受付 - TRUSCOM3型溶融亜鉛メッキ棚板1440×900棚受付 - TRUSCOM3型溶融亜鉛メッキ棚板1440×900棚受付 - TRUSCO

棚一段分(棚板と棚受け2本)のセット品です。

用途ボルトレス棚TZM3型用追加棚板。棚板は50mmピッチで追加できます。均等積載量(kg/段)300シルバー付属品棚板用中受金具2本トラスコ品番459-3511質量(kg)23.4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(間口)W×奥行D(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41136155TZM3T59S1440×900
38,050
32,980
36,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥30,000/税込¥33,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする