TRUSCO
中量棚M2用浅型3段+深型1段引出し
安全ロック機能により一つの引き出しを引き出すと他の引き出しはすべてロックされます。
高さ(mm)
200(300)
間口(mm)
770
均等積載量(kg/段)
200
棚段数(段)
4
色
ネオグレー
仕様
組立式
付属品
引き出し各段当たりパーテーション2枚、デバイダー3枚付
適合
M2型用
トラスコ品番
461-3848
寸法(mm)
(棚)間口770×高さ200×3段、間口770×高さ300×1段
質量(kg)
90.4
内容量
1セット
注意
※アンカー止めをすると、より安全です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41144397
HM29004
¥265,650
¥
229,800
¥252,780
(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません