TRUSCO
フレックスワゴン100kg型5段1200×600H150 緑
機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。中棚は25mmピッチで移動可能です。柱にパイプを採用し、組み立て段替えが大変簡単です。
トラスコ品番
507-7478
種別
組立式
質量(kg)
48.6
色
グリーン
高さ(mm)
1500、(こぼれ止め)50
材質(本体)
スチール
材質(車輪)
ナイロンウレタン
奥行(mm)
600
間口(mm)
1200
キャスター
自在×4
材質(キャスター)
スチール
ストッパー
あり(×2)
キャスター径(Φmm)
125
棚段数(段)
5
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
こぼれ止め付棚板(表裏両用)
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
100
棚板調整ピッチ(mm)
25
引出し
なし
内容量
1台
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41148554
FLW-1055
¥63,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください