曜日別特売

フレックスワゴン5段 1000×650H1500 W色

フレックスワゴン5段 1000×650H1500  W色 - TRUSCO

柱にパイプを採用し、組み立て段替えが大変簡単です。機械の横に一台置くと、工具・部品の管理に最適です。中棚は25mmピッチで移動可能です。

トラスコ品番393-1277種別組立式質量(kg)44.9W高さ(mm)1500、(こぼれ止め)50材質(本体)スチール材質(車輪)エラストマー樹脂奥行(mm)650間口(mm)1000キャスター自在×4材質(キャスター)スチールストッパーあり(×2)キャスター径(Φmm)100キャスター種類省音タイプ棚段数(段)5支柱径(Φmm)25.4棚板こぼれ止め付棚板(表裏両用)均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)25引出しなし内容量1台
注意
※キャスターの許容荷重の関係上、最大積載量は100kg/台以下でご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41149026FLW-1045W
57,370
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電気対策運搬車の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/751/
2023-01-13

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする