曜日別特売

ツールワゴン(扉付) ネオグレ

ツールワゴン(扉付) ネオグレ - TRUSCO

扉はシリンダ錠付で工具部品の管理に役立ちます。天板面がフラットであるため、簡易な作業が可能です。

仕様
平天板
シリンダー錠付
付属品棚板1枚、扉シリンダ錠付(棚板)1枚トラスコ品番501-6932質量(kg)29ネオグレー材質(本体)スチール材質(車輪)ウレタン間口W×奥行D×高さH(mm)600×400×880キャスター固定×2、自在×2材質(キャスター)スチール荷姿完成品ストッパーありキャスター径(Φmm)75均等積載量(kg/段)40最大積載量(kg/台)150棚板調整ピッチ(mm)30内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41150785NTS501DX
53,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする