曜日別特売

エースワゴン(観音扉付き) ネオグレ

エースワゴン(観音扉付き) ネオグレ - TRUSCO

観音扉(鍵付)付ですので大切な工具や部材を保管・管理するのに最適です。

仕様
天板:マット付
取手付
鍵付
付属品仕切り:スライド棚板用1段当たり2枚付属トラスコ品番457-1738質量(kg)45間口W×奥行D×高さH(mm)685×450×802材質(キャスター)スチール荷姿完成品ストッパーあり引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)575.2×326×50内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
均等荷重(kg)
材質(本体)
引出し
キャスター径(Φmm)
キャスター
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41151476BM50D20020スチールあり100固定×2、自在×2ウレタンネオグレー
189,890
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スチールワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする