DX両開きキャビネット

DX両開きキャビネット - TRUSCODX両開きキャビネット - TRUSCO

棚板は30mmピッチで移動可能です。

仕様シリンダ錠付属品棚板2枚適合ベース:WVER1-C(キャスタータイプ) WVER1-B(アジャスタータイプ)トラスコ品番301-1496種別両開き扉タイプ幅(mm)881質量(kg)41.4高さ(mm)1200材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)881荷姿完成品均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)30材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/857×456×30有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)865×460×780最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41152081DX8512Z
149,630
129,800
142,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする