スライド工具キャビネット 片開き こぼれ止め天板仕様

スライド工具キャビネット 片開き こぼれ止め天板仕様 - TRUSCOスライド工具キャビネット 片開き こぼれ止め天板仕様 - TRUSCOスライド工具キャビネット 片開き こぼれ止め天板仕様 - TRUSCOスライド工具キャビネット 片開き こぼれ止め天板仕様 - TRUSCOスライド工具キャビネット 片開き こぼれ止め天板仕様 - TRUSCOスライド工具キャビネット 片開き こぼれ止め天板仕様 - TRUSCOスライド工具キャビネット 片開き こぼれ止め天板仕様 - TRUSCOスライド工具キャビネット 片開き こぼれ止め天板仕様 - TRUSCO

上部の天板で作業ができます。天板はこぼれ止め付です。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。

内寸(mm)
スライド棚/424×386×20
深型引出/405×335×63
仕様シリンダ錠付属品見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚適合ベース:LVE-C(キャスタータイプ・別売) LVE-B(アジャスタータイプ・別売)種別片開タイプ幅(mm)501高さ(mm)1045材質(本体)スチール奥行(mm)551間口(mm)501引出し数(深型)1荷姿完成品外寸(mm)こぼれ止め/W510×D558×H45材質(天板)メラミン化粧天板(こぼれ止め付)均等耐荷重(kg)80棚ピッチ(mm)38.5材質(扉)スチール棚板寸法(mm)中棚板(間口×奥行×高さ)/450×450×30最大積載量(kg/台)200棚板調整ピッチ(mm)38.5内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41152097DX11518-0716401
103,210
88,980
97,878(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152106DX12518-0732463
116,140
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152115DX13518-0759494
123,200
109,800
120,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする