曜日別特売

フリッパードアーキャビネット

フリッパードアーキャビネット - TRUSCOフリッパードアーキャビネット - TRUSCOフリッパードアーキャビネット - TRUSCOフリッパードアーキャビネット - TRUSCO

開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。

用途倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。仕様シリンダ錠付属品見出しカード:引出し1個につき1枚仕切板:引出し1個につき1枚トラスコ品番301-8679種別フリッパードアタイプ幅(mm)1010質量(kg)100高さ(mm)890材質(本体)スチール(焼付塗装)奥行(mm)650荷姿完成品均等耐荷重(kg)150引出し組合せスチール引出しX-1(小)18個、X-2(大)6個材質(引出し)スチール最大積載量(kg/台)600棚板調整ピッチ(mm)37内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41152124FPD3004A
320,870
279,800
307,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする