メイン画像
TRUSCO
フリッパードアーキャビネット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
41152124
品番
FPD3004A
6月21日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥320,870
販売価格(税込)
¥307,780
販売価格(税別)
¥
279,800
バスケットに入れる
開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。
用途
倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。
付属品
見出しカード:引出し1個につき1枚仕切板:引出し1個につき1枚
仕様
シリンダ錠
トラスコ品番
301-8679
種別
フリッパードアタイプ
幅(mm)
1010
質量(kg)
100
高さ(mm)
890
材質(本体)
スチール(焼付塗装)
奥行(mm)
650
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
150
引出し組合せ
スチール引出しX-1(小)18個、X-2(大)6個
材質(引出し)
スチール
最大積載量(kg/台)
600
棚板調整ピッチ(mm)
37
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません