TRUSCO
フリッパードアーキャビネット
開いた扉をキャビネット内に収納できます。作業空間の有効利用に最適です。
用途
倉庫や工場内で行う部品や工具などの集中管理。
種別
フリッパードアタイプ
材質
スチール
荷姿
完成品
付属品
棚板3枚
仕様
シリンダ錠
トラスコ品番
301-8652
幅(mm)
1010
質量(kg)
76
高さ(mm)
1335
ピッチ(mm)
棚板:37
奥行(mm)
650
均等耐荷重(kg)
150
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/800×575×35
最大積載量(kg/台)
750
棚板調整ピッチ(mm)
37
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
幅(mm)
奥行(mm)
最大積載量(kg/台)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41152151
FPD453
1335
1010
650
750
150
¥
263,470
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません