TRUSCO
スライド工具キャビネット 両開き フラット天板仕様
上部の天板で作業ができます。耐震ラッチ機構付で地震などで収納物が飛び出すのを防止します。
仕様
シリンダ錠
付属品
見出しカード:引き出し、スライド棚1段につき1枚仕切板:深型引き出し1段につきパーテーション2枚、デバイダー6枚
適合
ベース:WVER1-C(キャスタータイプ・別売)
種別
両開きタイプ
幅(mm)
881
高さ(mm)
1000
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
551
間口(mm)
881
引出し数
(深型)右1左1
荷姿
完成品
内寸(mm)
スライド棚/804×386×20
材質(天板)
スチール天板
均等耐荷重(kg)
80
棚ピッチ(mm)
38.5
材質(扉)
スチール
棚板寸法(mm)
中棚板(間口×奥行×高さ)/830×450×30
最大積載量(kg/台)
200
棚板調整ピッチ(mm)
38.5
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
段数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41152246
DX31A
518-0155
53
1
¥
131,920
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152255
DX32A
518-0171
63
3
¥
147,720
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
41152264
DX33A
518-0198
68
4
¥
155,390
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません