曜日別特売

ワイドミニキャビネット緑

ワイドミニキャビネット緑 - TRUSCOワイドミニキャビネット緑 - TRUSCOワイドミニキャビネット緑 - TRUSCO

軽量で卓上用としても使用できる小型キャビネットです。ワイドサイズでは収納性にも優れています。

付属品見出しカード:引出し1段につき1枚付属仕切板:引出し1段につき縦仕切2枚 横仕切2枚付属(仕切板の取り外しは可能ですが、位置の変更はできません)トラスコ品番301-1658材質スチール質量(kg)23.7高さ(mm)420タイプシリンダー錠付奥行(mm)412間口(mm)500均等荷重(kg)30引出し数H60 2個、H120 2個最大積載量(kg)180荷姿完成品引出し組合せH60 2個、H120 2個色(本体)グリーン外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)500×412×420内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41153016WLVR422
99,510
85,980
94,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする