曜日別特売

軽量キャビネットWVR-CB8・880×500×880

軽量キャビネットWVR-CB8・880×500×880 - TRUSCO軽量キャビネットWVR-CB8・880×500×880 - TRUSCO軽量キャビネットWVR-CB8・880×500×880 - TRUSCO軽量キャビネットWVR-CB8・880×500×880 - TRUSCO
仕様引出し:単式レール機構トラスコ品番500-8514質量(kg)73.4高さ(mm)880タイプシリンダー錠付奥行(mm)500間口(mm)880均等荷重(kg)50引出し数H56 4個、H113 3個、H170 1個最大積載量(kg)400荷姿完成品引出し組合せH56 4個、H113 3個、H170 1個色(本体)グリーン棚板寸法(mm)幅410×奥行450×高さ20外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)880×500×880棚板調整ピッチ(mm)30内容量1台
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引き出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41153341WVRCB8
178,760
159,800
175,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする