TRUSCO
軽量キャビネットWVR-L13・450×500×880
仕様
引出し:単式レール機構
トラスコ品番
500-8387
質量(kg)
50.5
高さ(mm)
880
タイプ
シリンダー錠付
奥行(mm)
500
間口(mm)
450
均等荷重(kg)
50
引出し数
H56 13個
最大積載量(kg)
400
荷姿
完成品
引出し組合せ
H56 13個
色(本体)
グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
450×500×880
棚板調整ピッチ(mm)
30
内容量
1台
注意
※転倒の恐れがありますので、一度に複数の引き出しを引き出さないでください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41153357
WVRL13
¥
191,630
¥
159,800
¥
175,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません