中量キャビネット転倒防止金

中量キャビネット転倒防止金 - TRUSCO

転倒防止金具を標準装備しているため、不意の転倒などを防ぐことができます。

付属品転倒防止用床固定金具(左・右)1セット見出しカード:引出し1段につき1枚仕切板:引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚トラスコ品番301-1461材質スチール質量(kg)119.7タイプシリンダー錠付間口W×奥行D×高さH(mm)880×550×1000引出し数H80 5個、H120 4個荷姿完成品引出し組合せH80 5個、H120 4個色(本体)グリーン均等積載量(kg/段)100最大積載量(kg/台)900内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41155633WVER-81006TK
237,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41155633WVER-81006TK16281502VE9S-1006TKWVER-81006TK 中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付) TRUSCO 16281502中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付)TRUSCO1台
289,800
税込318,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする