WVER-81006TK 中量キャビネット転倒防止金 TRUSCO 41155633

中量キャビネット転倒防止金

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード41155633 品番WVER-81006TK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥237,100

転倒防止金具を標準装備しているため、不意の転倒などを防ぐことができます。

付属品転倒防止用床固定金具(左・右)1セット見出しカード:引出し1段につき1枚仕切板:引出し1段につきパーテーション3枚、デバイダー8枚 トラスコ品番301-1461 材質スチール 質量(kg)119.7 タイプシリンダー錠付 間口W×奥行D×高さH(mm)880×550×1000 引出し数H80 5個、H120 4個 荷姿完成品 引出し組合せH80 5個、H120 4個 色(本体)グリーン 均等積載量(kg/段)100 最大積載量(kg/台)900

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000
離島数量1につき ¥40,000 / 税込 ¥44,000

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41155633 WVER-81006TK 16281502 VE9S-1006TK 中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付) TRUSCO 中量キャビネットVE9S型(3ロック安全機構・転倒防止金具付) TRUSCO 1台 289,800 税込318,780 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする