曜日別特売

バンラックケース L型 オープンタイプ H1790

バンラックケース L型 オープンタイプ H1790 - TRUSCOバンラックケース L型 オープンタイプ H1790 - TRUSCOバンラックケース L型 オープンタイプ H1790 - TRUSCO

引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。

付属品棚板4枚、引出しガイド8本トラスコ品番501-0268種別オープンタイプ材質スチール幅(mm)844質量(kg)45.2高さ(mm)1790奥行(mm)470荷姿完成品均等耐荷重(kg)70棚板寸法(mm)(間口×奥行×高さ)818×435×18棚板(追加棚板)ML-10最大積載量(kg/台)300棚板調整ピッチ(mm)34内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41156166604L
70,370
59,980
65,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥8,000/税込¥8,800
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする