TRUSCO
バンラックケース M型 両開き扉タイプ H1790
引き出しがずれないように引き出しガイドが棚板一枚につき2個付属しています。
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
扉窓:アクリル
仕様
シリンダ錠付
付属品
棚板4枚、引出しガイド8本
トラスコ品番
500-9707
種別
アクリル両開き扉タイプ
幅(mm)
844
質量(kg)
45
高さ(mm)
1790
奥行(mm)
340
荷姿
完成品
均等耐荷重(kg)
70
棚板寸法(mm)
(間口×奥行×高さ)818×285×18
棚板
(追加棚板)MM-10
最大積載量(kg/台)
300
棚板調整ピッチ(mm)
34
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41156376
T604M
¥
142,630
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800