曜日別特売

UPRラック片面H=1450 ビン小青X24赤・黄・薄緑各16個付

UPRラック片面H=1450 ビン小青X24赤・黄・薄緑各16個付 - TRUSCOUPRラック片面H=1450 ビン小青X24赤・黄・薄緑各16個付 - TRUSCOUPRラック片面H=1450 ビン小青X24赤・黄・薄緑各16個付 - TRUSCOUPRラック片面H=1450 ビン小青X24赤・黄・薄緑各16個付 - TRUSCOUPRラック片面H=1450 ビン小青X24赤・黄・薄緑各16個付 - TRUSCO

ライトビンは幅100mmのK-10タイプが取り付けてあります。ライトビンを使用し細かく部品を区別できますので、部品の保管・管理に最適です。ライトビンは取り外しも簡単で、必要な部品を手元に持ち運ぶことができます。ライトビンとラックの組み合わせで、用途に応じた商品をお選びいただけます。

トラスコ品番393-3016材質ライトビン:樹脂質量(kg)32.1高さ(mm)1435材質(本体)スチール奥行(mm)430間口(mm)900段数9最大積載量(kg)80荷姿組立式コンテナK-10 B 24個 R・Y・YG各16個組立時間1人30分内容量1セット
注意
※フレームの底板とライトビンを掛ける棚板は従来のネオグレーからホワイトに色を変更しています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41157033UPRL1409A900×430×143580
112,530
96,980
106,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥6,000/税込¥6,600
沖縄地方数量1につき¥8,000/税込¥8,800
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする