曜日別特売

簡易パーテーション SPSーPー31B

簡易パーテーション SPSーPー31B - スペーシア

キャスターストッパー付で移動が簡単です。組立式の簡易パーティションです。

用途工場や作業場での区間整理用として。トラスコ品番460-1343種別組立式材質樹脂被覆鋼管質量(kg)10.3高さ(mm)1050奥行(mm)550間口(mm)1834キャスター50mmゴム車キャスター数4内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41158363SPSP31B
31,818
19,980
21,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする