簡易パーテーション SPSーPー35B

簡易パーテーション SPSーPー35B - スペーシア簡易パーテーション SPSーPー35B - スペーシア

組立式の簡易パーテーションです。キャスターストッパー付で移動が簡単です。

用途工場や作業場の間仕切りに。仕様組立式トラスコ品番460-1386材質フレーム/樹脂被覆鋼管、パネル/アルミ、樹脂発泡複合材質量(kg)22.8高さ(mm)1800奥行(mm)550間口(mm)1879キャスター50mmゴム車(ストッパー付)キャスター数8個内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41158397SPSP35B
106,970
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする