AE型作業台1200×750×740 YG色

AE型作業台1200×750×740 YG色 - TRUSCOAE型作業台1200×750×740 YG色 - TRUSCOAE型作業台1200×750×740 YG色 - TRUSCOAE型作業台1200×750×740 YG色 - TRUSCOAE型作業台1200×750×740 YG色 - TRUSCOAE型作業台1200×750×740 YG色 - TRUSCO

ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

トラスコ品番466-6917種別組立式材質(本体)スチールヤンググリーン組立時間2人30分アジャスター調整範囲(mm)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41158844AE1200YG300120075074027ポリ化粧スチール
37,270
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする