曜日別特売

HAE型軽量立作業台引出1段 ホワイト

HAE型軽量立作業台引出1段 ホワイト - TRUSCOHAE型軽量立作業台引出1段 ホワイト - TRUSCOHAE型軽量立作業台引出1段 ホワイト - TRUSCOHAE型軽量立作業台引出1段 ホワイト - TRUSCOHAE型軽量立作業台引出1段 ホワイト - TRUSCOHAE型軽量立作業台引出1段 ホワイト - TRUSCO

深めの引出しが付いており、ゆとりのある収納・管理ができます。引出しは使い勝手に応じて使いやすい位置に取り付けできます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立作業を意識した設計です。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。

トラスコ品番466-9193材質(本体)スチールホワイト引出し数1列1段 F-1 カギあり内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41160436HAE0960F1W30090060090031.5ポリ化粧スチールホワイト
61,970
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする