曜日別特売

HAE型軽量立作業台上棚付ポリ天板1800X900X900

HAE型軽量立作業台上棚付ポリ天板1800X900X900 - TRUSCOHAE型軽量立作業台上棚付ポリ天板1800X900X900 - TRUSCOHAE型軽量立作業台上棚付ポリ天板1800X900X900 - TRUSCOHAE型軽量立作業台上棚付ポリ天板1800X900X900 - TRUSCOHAE型軽量立作業台上棚付ポリ天板1800X900X900 - TRUSCOHAE型軽量立作業台上棚付ポリ天板1800X900X900 - TRUSCO

上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。
主要部溶接構造のノックダウン式で、組立作業など、立ち作業を意識した設計です。

トラスコ品番466-9819種別組立式材質(本体)スチールグリーン(上)YUR-B型アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41160515HAE1809YURB3001800900120451ポリ化粧スチール
74,820
64,980
71,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする