TRUSCO
軽量300kg立作業台鉄天板1500x600x900
スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。
トラスコ品番
289-1573
種別
立ち作業用
材質
(本体)スチール
色
グリーン
アジャスター調整範囲(mm)
20
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41163157
HSAE1560
300
1500
600
900
33
スチール
スチール
¥59,500
¥
51,980
¥57,178
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません