曜日別特売

軽量300kg立作業台鉄天板900x600x900

軽量300kg立作業台鉄天板900x600x900 - TRUSCO軽量300kg立作業台鉄天板900x600x900 - TRUSCO軽量300kg立作業台鉄天板900x600x900 - TRUSCO軽量300kg立作業台鉄天板900x600x900 - TRUSCO軽量300kg立作業台鉄天板900x600x900 - TRUSCO軽量300kg立作業台鉄天板900x600x900 - TRUSCO

スチール天板を使用し、汚れがひと拭きで取れ、割れや傷への耐久性に優れています。

トラスコ品番289-1522種別立ち作業用材質(本体)スチールグリーンアジャスター調整範囲(mm)20内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41163263HSAE096030090060090023スチールスチール
43,920
37,980
41,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする