曜日別特売

軽量高さ調整作業台上棚付ポリ天板1800×750

軽量高さ調整作業台上棚付ポリ天板1800×750 - TRUSCO軽量高さ調整作業台上棚付ポリ天板1800×750 - TRUSCO軽量高さ調整作業台上棚付ポリ天板1800×750 - TRUSCO軽量高さ調整作業台上棚付ポリ天板1800×750 - TRUSCO軽量高さ調整作業台上棚付ポリ天板1800×750 - TRUSCO

高さ調節が650~950mm(調整ピッチ50mm)までできますので、作業内容に合わせて座り作業・立ち作業のいずれにもご利用できます。
ポリ化粧天板を使用し、表面は滑らかで、ソフトな光沢があり清潔感を保持し、耐水性・防汚性にも優れています。
上棚付で工具などの整理ができるため、天板の作業スペースを有効活用できます。

トラスコ品番289-1239種別組立式グリーン(上)YUR-B型昇降方式金具調整式昇降ピッチ(mm)50内容量1台
注意
※上棚のYUR-B型は、スチール天板には、取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41164225AEM1800YURB1501800750954~125450.5ポリ化粧スチール
83,550
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする