DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1200X750

DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1200X750 TRUSCO DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1200X750 TRUSCO DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1200X750 TRUSCO DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1200X750 TRUSCO DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1200X750 TRUSCO DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1200X750 TRUSCO

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。

仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギあり トラスコ品番466-8308 種別組立式 材質(本体)スチール (下)HLT型(2枚) アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41165345 DW1200D3 2000 1200 750 740 80 合板 スチール
173,230
149,800
164,780 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする