曜日別特売

DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900

DW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900 - TRUSCODW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900 - TRUSCODW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900 - TRUSCODW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900 - TRUSCODW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900 - TRUSCODW型中量作業台3段キャビネット付合板天板1800X900 - TRUSCO

下棚2枚敷きで作業台下の空間を有効活用でき、同じ深さの引出しが3段あるキャビネットで工具などの管理ができます。主要部溶接構造のノックダウン式で耐久性に優れています。合板天板を使用し、衝撃・振動・騒音が軽減。表面が強く、耐湿性に優れています。

仕様(キャビネット)1列3段 D-3Z カギありトラスコ品番466-8359種別組立式材質(本体)スチール(下)HLT型(2枚)アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41165363DW1809D320001800900740114合板スチール
220,710
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする