曜日別特売

GW型中量作業台 1500×750 2段引出付 YG色

GW型中量作業台 1500×750 2段引出付 YG色 - TRUSCOGW型中量作業台 1500×750 2段引出付 YG色 - TRUSCOGW型中量作業台 1500×750 2段引出付 YG色 - TRUSCOGW型中量作業台 1500×750 2段引出付 YG色 - TRUSCOGW型中量作業台 1500×750 2段引出付 YG色 - TRUSCO

仕分けに便利な2段引出し付です。
引出し取り付け位置は作業者の使い勝手に応じて自由に設定できます。
下横桟は、使用状況や使用するオプションに応じて取り付け位置を変更できます。

用途各種製造メーカー等、工場内作業に。トラスコ品番466-8723材質(本体)スチールヤンググリーン引出し数1列2段 F-2 YG カギありアジャスター調整範囲(mm)20mmアジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M16×2.0内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41165643GWP1575F2YG800150075074064.5ダップ樹脂スチール
108,850
93,980
103,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする