TRUSCO
AE型用下棚W1500用 ホワイト
用途
W1500用
トラスコ品番
466-7344
適合機種
AE型、HAE型、AEM型
材質
スチール
質量(kg)
3.5
色
ホワイト
高さ(mm)
23
奥行(mm)
240
間口(mm)
1347
最大積載量(kg)
20
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41170211
AELT1500W
¥11,080
¥
9,498
¥10,448
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500