TH型オプションフルセット(幅1502mm)

TH型オプションフルセット(幅1502mm) - TRUSCO

壁面デッドスペースの有効利用と明るい手元での作業が可能です。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。TH型の支柱セットにレールハンガー、蛍光灯セット、パネルボード付です。

用途作業台用。高さ(mm)1265間口(mm)1502奥行(mm)405仕様天板厚み45mmまで取り付け可能トラスコ品番329-4943適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型材質スチール質量(kg)25最大積載量(kg)(パネル)15内容量1セット
注意
※AE、HAE型のスチール天板には取り付けできません。AEW、HAEW型のスチール天板の奥行600、750mmには取り付けできません。GW型、HW型のスチール天板の奥行600mmタイプには取り付けできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41170464THNLP1500S
72,880
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする