※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

THNLP1500S TH型オプションフルセット(幅1502mm) TRUSCO 41170464 THNLP1500S TH型オプションフルセット(幅1502mm) TRUSCO 41170464 THNLP1500S TH型オプションフルセット(幅1502mm) TRUSCO 41170464 THNLP1500S TH型オプションフルセット(幅1502mm) TRUSCO 41170464 THNLP1500S TH型オプションフルセット(幅1502mm) TRUSCO 41170464

TH型オプションフルセット(幅1502mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード41170464 品番THNLP1500S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥72,880

壁面デッドスペースの有効利用と明るい手元での作業が可能です。各種部品・製品の迅速で正確な組み立て作業に最適です。TH型の支柱セットにレールハンガー、蛍光灯セット、パネルボード付です。

高さ(mm)1265 間口(mm)1502 奥行(mm)405 用途作業台用。 仕様天板厚み45mmまで取り付け可能 トラスコ品番329-4943 適合機種AE型、HAE型、AEW型、HAEW型、GW型、UT型、HW型、DW型、TW型、TWZ型、TWC型 材質スチール 質量(kg)25 最大積載量(kg)(パネル)15
注意
※AE、HAE型のスチール天板には取り付けできません。AEW、HAEW型のスチール天板の奥行600、750mmには取り付けできません。GW型、HW型のスチール天板の奥行600mmタイプには取り付けできません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,000 / 税込 ¥8,800
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする