TRUSCO
作業台キャビネットワゴンタイプ1引出3段W色
アジャスターでキャビネットを固定できます。作業台の下部に収納して使用できます。引出し1段につきパーテーション(縦)1枚、デバイダー(横)4枚が付いています
色
ホワイト
引出し
あり
材質
スチール
トラスコ品番
466-7891
適合機種
GW型、UT型
種別
カギあり
質量(kg)
30
高さ(mm)
620
奥行(mm)
660
間口(mm)
457
引出し組合せ
(浅型)-、(深型)3
内容量
1台
注意
※奥行450、600mmの作業台には、取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41170656
BCD1D3W
¥91,960
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください