作業台用カッターマット1800×900×3グリーン

作業台用カッターマット1800×900×3グリーン - TRUSCO
(1件のレビュー)

カッターナイフ使用後も切り跡が目立ちにくくなっています。両面仕様ですので、2倍使えるお得なタイプです。表裏面が軟質/中芯が硬質の三層構造体でカッターナイフを使用する作業に最適です。

用途作業台用。間口(mm)1800奥行(mm)900トラスコ品番286-9225材質(表裏面)軟質塩化ビニール(PVC)、(中芯)硬質塩化ビニール(PVC)厚さ(mm)3質量(kg)6.5内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41170771CM1890
27,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41170771
2015-10-29
用途: 大判ポスターの断裁

とても快適に作業ができ喜んでいます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする