TRUSCO
作業台用ゴムマット黒1500×900×5
クッション性があり、滑り止めのため、計器、精密工具の保護にも役立ちます。
用途
作業台や棚のマットに。
トラスコ品番
432-2592
材質
天然ゴム
厚さ(mm)
5
質量(kg)
8.8
奥行(mm)
900
間口(mm)
1500
ゴム硬度
60°
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41170805
GL5D1500
¥31,320
¥
26,980
¥29,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800