TRUSCO
定盤専用台完成品内寸1210×910×675
標準角付仕様です。一般ケガキ作業用定盤台です。
用途
機械仕上げ用定盤の台。標準角付仕様。
仕様
完成品、定盤は別売
トラスコ品番
467-0604
材質
スチール
積載可能寸法(mm)
定盤寸法/1200×900
内容量
1台
注意
※定盤は別売りです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41172652
JB1200
800
910
715
61
スチール
¥224,930
¥
199,800
¥219,780
(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません