曜日別特売

ワークデスクキャスター付

ワークデスクキャスター付 - TRUSCOワークデスクキャスター付 - TRUSCOワークデスクキャスター付 - TRUSCOワークデスクキャスター付 - TRUSCO

現場立デスクとして幅広く使用されています。立ちながらの作業がしやすいよう、デスク面を傾斜にしました。扉は閉めるとロックがかかるラッチ機構付です。

仕様カギあり、50mm ゴム固定車 2個・50mm ゴム自在車(ストッパー付) 2個トラスコ品番301-2476種別完成品材質スチールタイプ立ち作業用種類キャスター付引出し内寸法(mm)380×420×110、(深型)370×420×328キャスター種類自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個扉内寸(mm)(棚板ナシの場合)415×570×680内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41172765TY3520C200900600110074.7ゴム50
192,470
169,800
186,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする