ERECTA(エレクター)
ステンレスワーキングカート一型
ステンレス(SUS304)を採用しているため、耐サビ性・耐薬品性などに優れた耐久性を発揮します。
段数
2
均等積載量(kg/段)
90
間口(mm)
1213
奥行(mm)
614
全高(mm)
815
トラスコ品番
456-4740
質量(kg)
23.2
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
エラストマー
間口W×奥行D×高さH(mm)
1213×614×815
キャスター
自在式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
荷姿
組立式
キャスター金具
スチール
支柱径(Φmm)
25.4
棚板
上段 平棚板 下段メッシュ棚板
RoHS指令(10物質対応)
対応
最大積載量(kg/台)
192
棚板調整ピッチ(mm)
25.4
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41173011
NSWT1FS
¥
133,000
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません